Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

135.010, Riegler Gerader Verbinder Blaue Serie Kunststoff Schlauch-Außen-ø 10 Be


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-474604
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109796
EAN/GTIN:
     4047322026147
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

135.010, 109796, Gerader Verbinder Blaue Serie Kunststoff Schlauch-Außen-ø 10 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis + 80 °C Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickelt

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
für Schlauch-Außen-Ø:
10 mm
L1:
47,0 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
135.010
BAA059001:
109796
BAA271001:
4047322026147
BAA316001:
<p>Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
310
10
€ 5,45*
ab € 1,15*
€ 1,46*
4 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,47*
2 Tage
310
50
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,51*
5 Tage
3100
10
€ 7,99*
ab € 1,238*
€ 1,558*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.010
ab € 2,06*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
178.010
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.