Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

127.012-10, Riegler Winkeleinschraubverschraubung Blaue Serie G 1/2 außen, nach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-474358
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109317
EAN/GTIN:
     4047322023504
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

127.012-10, 109317, Winkeleinschraubverschraubung Blaue Serie G 1/2 außen, nach DIN EN ISO 228-1, Kunststoff, zylindrisch mit O-Ring Schlauch-Außen-ø 10 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis +80°C SW 24 L-Steckverschraubung »Blaue Serie« lang, drehbar, G 1/2 a., f. Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
96 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
G 1/2
für Schlauch-Außen-Ø:
10 mm
L1:
26,9 mm
L2:
45,3 mm
SW:
24 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
127.012-10
BAA059001:
109317
BAA271001:
4047322023504
BAA316001:
<p>L-Steckverschraubung »Blaue Serie« lang, drehbar, G 1/2 a
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluftschwenkverschraubung, Schwenkverschraubung, Schwenkverschraubung Druckluft, riegler winkel-einschraubverschraubung, schwenkverschraubung, einschraubstutzen winkel, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Gerade Steckverbinder, L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schott-Steckverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, X-Steckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Aufschraubverschraubung gerade, Druckluftkreuzverschraubung, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 4,17*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,23*
2 Tage
12
1
€ 6,80*
ab € 2,88*
€ 4,25*
1
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,78*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 4,33*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.010
ab € 2,06*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
178.010
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.