Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

125.005-6, Riegler Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar Blaue Serie M5 a. nac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-474311
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109260
EAN/GTIN:
     4047322023139
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

125.005-6, 109260, Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar Blaue Serie M5 a. nach DIN 13. Kunststoff mit O-Ring Schlauch-Außen-ø 6 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis + 80 °C SW 12 L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L = 20,1 mm

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltemMessing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
M5
für Schlauch-Außen-Ø:
6 mm
L1:
20,1 mm
L2:
19,6 mm
SW:
8 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
125.005-6
BAA059001:
109260
BAA271001:
4047322023139
BAA316001:
<p>L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, M5 außen, Ø
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluftschwenkverschraubung, Schwenkverschraubung, Schwenkverschraubung Druckluft, T-Schwenkverschraubung, Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, riegler l-steckverbinder pneumatik, schwenkverschraubung, riegler schwenkverschraubung, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, WINKEL-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG,, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Schott-Steckverbinder, X-Steckverbinder Pneumatik, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen, 1740003500, 4047322023139, 1449730, 1512756
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,95*
€ 1,28*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,41*
2 Tage
5300
1
€ 6,80*
ab € 0,93*
€ 1,41*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,18*
€ 1,76*
1 Tag
15
1
€ 8,50*
ab € 1,20*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.006
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,63*
Zubehör
Riegler
178.006
ab € 0,54*
Zubehör
Riegler
144.006
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.