Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120.12, Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/4 aussen Kunststoff (PA)/für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-474208
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110768
EAN/GTIN:
     4047322021661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

120.12, 110768, Gerade Einschraubverschraubung G 1/4 aussen Kunststoff (PA)/für Schlauch 6/8, SW 17, Betriebsdruck abhängig von Betriebs- temp. max. 10 bar (bei 20°C), max. 1 bar (bei 60°C)

Gerade Einschraubverschraubung, G 1/4 a., für Schlauch 6/8 mm, SW 17, Arbeitsdruck max. 10 bar (20°C) / max. 1 bar (60°C), PA

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit

hoher Witterungsbeständigkeit.

Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.

Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 60 °C:
1 bar
Gewinde:
G 1/4
für Schlauch:
6/8 mm
L1:
41,0 mm
SW:
17 mm
L2:
12,0 mm
Verschraubungskörper:
Polyamid (PA)
Klemmring:
Polypropylen (PP)
Rändelmutter:
Polypropylen (PP)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
120.12
BAA059001:
110768
BAA271001:
4047322021661
BAA316001:
<p>Gerade Einschraubverschraubung, G 1/4 a., für Schlauch 6/
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, GERADE, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,27*
3 Tage
716
1
€ 8,50*
ab € 1,86*
€ 2,76*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,23*
9 Tage
766
1
€ 4,30*
ab € 2,34*
€ 3,49*
1
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.