Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120.01, Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/8 aussen Kunststoff (PA) für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-474203
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110763
EAN/GTIN:
     4047322021548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

120.01, 110763, Gerade Einschraubverschraubung G 1/8 aussen Kunststoff (PA) für Schlauch 4/6 SW 14, Betriebsdruck abhängig von Betriebstemp. max. 10 bar (bei 20°C) max. 1 bar (bei 60 °C)

Gerade Einschraubverschraubung, G 1/8 a., für Schlauch 4/6 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PA

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit

hoher Witterungsbeständigkeit.

Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.

Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3 GRAMM
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 60 °C:
1 bar
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch:
4/6 mm
L1:
31,5 mm
SW:
14 mm
L2:
8,0 mm
Verschraubungskörper:
Polyamid (PA)
Klemmring:
Polypropylen (PP)
Rändelmutter:
Polypropylen (PP)
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
120.01
BAA059001:
110763
BAA271001:
4047322021548
BAA316001:
<p>Gerade Einschraubverschraubung, G 1/8 a., für Schlauch 4/
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/8, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, GERADE, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,96*
€ 1,20*
3 Tage
650
1
€ 8,50*
ab € 0,97*
€ 1,51*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,75*
9 Tage
675
1
€ 4,30*
ab € 1,21*
€ 1,87*
4 Tage
650
1
€ 6,80*
ab € 1,26*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.