Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-474081 Herst.-Nr.: 114581 EAN/GTIN: 4047322207157 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 115.01, 114581, Repair Stick Titanium 57 g Temperaturbest. -50°C bis +280°C Farbe: graugrün Epoxydharz mit Titanium gefüllt Repair Stick Titanium, Epoxydharz gefüllt mit Titanium, Temperaturbeständigkeit -50°C bis 280°C,57 g Für dauerhafte, hochtemperaturbeständige und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen (Tanks, Leitungsrohre, Alu-, Leichtmetall- und Spritzgussteile, Wellen, Pumpen,Gehäuse, ausgerissene Gewinde). , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 60 GRAMM | Temperaturbeständigkeit min.: | -50 °C | Temperaturbeständigkeit max.: | 280 °C | Gebindegröße: | 57 g | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 115.01 | BAA059001: | 114581 | BAA271001: | 4047322207157 | BAA316001: | <p>Repair Stick Titanium, Temperatur -50°C bis 280°C, 57 g</ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Repair Stick, REPAIR |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,30* | € 9,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,91* | € 9,48* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,08* | € 10,92* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,67* | € 11,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 8,91* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|