| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448482 Herst.-Nr.: 2733589 EAN/GTIN: 4058093036518 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7455.0150 L, 2733589 (219992), Tak Pak Aktivator, Aerosol 150 ml Spraydose Produkt 7455, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 166 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, loctite aktivator 150ml, adhesion primer, loctite haftvermittler, TAK, OBERFLÄCHENVORBEREITUNG, OBERFLÄCHEN, VORBEREITUNG, LOCTITE, Loctite 7455, 150ml, 150gr, 150g, 7455 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,87* | € 52,67* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,96* | € 52,92* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 46,92* | € 53,09* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,95* | € 69,53* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 83,13* | € 93,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|