| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448425 Herst.-Nr.: 232664 EAN/GTIN: 5010266278063 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2701.1000 L, 232664, Schraubensicherung bis M 20 hochfest, 1 L Flasche Produkt 2701 LOCTITE 2701 ist eine grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen, besonders für verchromte Flächen. Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Fluoresziert unter UV-Licht., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1183 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, dichtungskleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 2701, 1000ml, 1000gr, 1000g, 2701 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 513,63* | € 557,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 569,84* | € 616,18* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 560,33* | € 636,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 601,38* | € 651,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 622,65* | € 672,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 513,63* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|