| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448424 Herst.-Nr.: 231691 EAN/GTIN: 5010266225562 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
225.0250 L, 231691, Schraubensicherung bis M 36 niedrigfest, 250 ml Tube Produkt 225, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 306 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 225, 250ml, 250gr, 250g, 225 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 158,56* | € 172,25* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 159,57* | € 187,48* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 159,68* | € 188,32* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 176,79* | € 206,49* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 189,39* | € 219,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,63828* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|