| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448422 Herst.-Nr.: 88619 EAN/GTIN: 5010266932651 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
932.0250 L, 88619, Schraubensicherung bis M 12 niedrigfest, 250 ml Flasche Produkt 932, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 330 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, loctite schraubensicherung niedrigfest, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 932, 250ml, 250gr, 250g, 932 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 167,32* | € 183,74* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 167,19* | € 192,69* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 193,98* | € 220,87* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 198,11* | € 224,93* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 203,41* | € 231,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,66876* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|