Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-419697 Herst.-Nr.: 26000500 EAN/GTIN: 4024596006679 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
26000500 Weicon, Anti-Seize AS 5000 5,0 kg Hochleistungs-Montagepaste Temperatur -180°C bis +1200°C . Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 ., Fabrikat: Weicon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5000 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, antiseizepaste weicon, anti seize, montagepaste 5kg, ANTI-SEIZE, WEICON, 5000ml, 5000gr, 5000g, 260000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,58* | € 190,29* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 156,89* | € 191,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,53* | € 193,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 193,53* | € 230,99* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,89* | € 231,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 31,916* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|