| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-371823 Herst.-Nr.: 2731740 EAN/GTIN: 4058093035931 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7452.0018 L, 2731740 (229414), Tak Pak Aktivator 18 ml Produkt 7452 . Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 . Typ 7452. 18ml,Loctite Tak Pak Aktivator, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 69 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, loctite haftvermittler, adhesion primer, TAK, OBERFLÄCHENVORBEREITUNG, OBERFLÄCHEN, VORBEREITUNG, LOCTITE, Loctite 7452, 18ml, 18gr, 18g, 7452 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 16,90* | € 20,26* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,09* | € 21,97* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,16* | € 29,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|