| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-355065 Herst.-Nr.: 26000012 EAN/GTIN: 4024596002084 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
26000012 Weicon, Anti-Seize AS 120 P 120 g Hochleistungs-Montagepaste Temperatur -180°C bis +1200°C . Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 ., Fabrikat: Weicon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 120 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, antiseizepaste weicon, montagepaste, montagepaste 120g, ANTI-SEIZE, WEICON, 120ml, 120gr, 120g |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | € 4,90* | ab € 7,50* | € 9,51* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,59* | € 10,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|