| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-291473 Herst.-Nr.: 106421100040014 EAN/GTIN: 4043952602003 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
106421100040014, Senkschrauben I 10642 10.9 M 4 x 14 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 138 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m4x14, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m4, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,018* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0156* | € 0,0232* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0197* | € 0,0276* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0203* | € 0,028* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0213* | € 0,0292* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|