| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-291446 Herst.-Nr.: 106421000220100 EAN/GTIN: 4043952601563 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
106421000220100, Senkschrauben I 10642 10.9 M 22 X 100 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 29600 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m 22 x 100, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 16x100, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 5,1369* | € 6,883* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 5,5675* | € 7,0275* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,2117* | € 7,2819* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,944* | € 7,5632* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,0324* | € 8,6624* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,624* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|