| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-291400 Herst.-Nr.: 106421000200050 EAN/GTIN: 4043952601280 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
106421000200050, Senkschrauben I 10642 10.9 M 20 X 50 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 12720 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m20x50, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m20, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,4806* | € 0,70* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,5225* | € 0,7125* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,6287* | € 0,8649* | | | | Lager 260 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,6614* | € 0,8814* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,6681* | € 0,8881* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,035* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|