| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-291380 Herst.-Nr.: 106421000160045 EAN/GTIN: 4043952601044 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
106421000160045, Senkschrauben I 10642 10.9 M 16 X 45 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7180 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m16, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 16x45, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,3123* | € 0,4412* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,335* | € 0,445* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,3475* | € 0,4675* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3168* | € 0,4709* | | | | Lager 260 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,422* | € 0,562* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|