| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-281639 Herst.-Nr.: 079830149055022 EAN/GTIN: 4043952543047 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079830149055022, Linsensenk-Blechschr. D 7983 Stahl 5,5 X 22 -C-H, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 389 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 5,5x22, blechschraube din 7983, din 7983 stahl, LINSENSENK-BLECHSCHR. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0021* | € 0,0021* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0305* | € 0,0489* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0327* | € 0,0501* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0548* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0447* | € 0,0638* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|