| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-281621 Herst.-Nr.: 079830149042022 EAN/GTIN: 4043952542866 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079830149042022, Linsensenk-Blechschr. D 7983 Stahl 4,2 X 22 -C-H, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 195 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 stahl, blechschraube din 7983, LINSENSENK-BLECHSCHR. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0382* | € 0,0561* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,53* | € 3,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 2,81* | € 4,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 6,16* | € 8,85* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 6,64* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|