| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-281503 Herst.-Nr.: 079820149063022 EAN/GTIN: 4043952540411 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079820149063022, Senk-Blechschrauben D 7982 Stahl 6,3 X 22 -C-H K, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 415 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 c phillips, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, SENK-BLECHSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0404* | € 0,0592* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 2,97* | € 4,57* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,80* | € 5,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 3,89* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|