| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-281477 Herst.-Nr.: 079820149042022 EAN/GTIN: 4043952540152 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079820149042022, Senk-Blechschrauben D 7982 Stahl 4,2 X 22 -C-H K, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 184 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, iso 7050 st4,2x22, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, SENK-BLECHSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0218* | € 0,0355* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0322* | € 0,0496* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,038* | € 0,055* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0439* | € 0,063* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0635* | € 0,0902* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|