| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-281442 Herst.-Nr.: 079820140063016 EAN/GTIN: 4043952539804 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079820140063016, Senk-Blechschrauben D 7982 Stahl 6,3 X 16 -C-H S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 307 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 c phillips, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, SENK-BLECHSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 250 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0172* | € 0,0257* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,175* | € 4,605* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 3,135* | € 4,815* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,56* | € 5,665* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 5,565* | € 7,945* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 6,425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|