| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-281413 Herst.-Nr.: 079820140042045 EAN/GTIN: 4043952539514 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079820140042045, Senk-Blechschrauben D 7982 Stahl 4,2 X 45 -C-H S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 326 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 c phillips, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, SENK-BLECHSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0178* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0145* | € 0,0213* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,016* | € 0,0224* | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0148* | € 0,0225* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0196* | € 0,027* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|