| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-281405 Herst.-Nr.: 079820140042009 EAN/GTIN: 4043952539439 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079820140042009, Senk-Blechschrauben D 7982 Stahl 4,2 X 9,5-C-H S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 78 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 c phillips, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, SENK-BLECHSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00469* | € 0,00666* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00528* | € 0,00787* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00588* | € 0,00827* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0054* | € 0,0084* | | | | Lager 260 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00719* | € 0,01007* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|