| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-251187 Herst.-Nr.: 005530009040010 EAN/GTIN: 4043952096338 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
005530009040010, Gewindestifte D 553 14 H M 4 x 10 K, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 67 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, reyher iso 7434 14h 3x10, din 553, din 553 14 h, GEWINDESTIFTE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0283* | € 0,0443* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0419* | € 0,0617* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0444* | € 0,0622* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0461* | € 0,0635* | | | | Lager 260 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0569* | € 0,0781* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|