| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-251001 Herst.-Nr.: 005510009050010 EAN/GTIN: 4043952092392 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
005510009050010, Gewindestifte D 551 14 H M 5 x 10 K, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 116 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 5x10, din 551, din 551 m5 14 h, GEWINDESTIFTE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0222* | € 0,0349* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0316* | € 0,0471* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0528* | | | | Lager 260 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0432* | € 0,0598* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,056* | € 0,0774* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|