| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-248125 Herst.-Nr.: 001250120064000 EAN/GTIN: 4043952047705 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
001250120064000, Scheiben (gestanzt) D 125 Stahl ÜH B 6,4 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 82 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Stahlscheibe, reyher din 125 form b 6,4, din 125, din 125 form b, SCHEIBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00573* | € 0,0085* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0059* | € 0,00906* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00652* | € 0,00906* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00681* | € 0,00948* | | | | Lager 260 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00782* | € 0,0108* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|