| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-248023 Herst.-Nr.: 001250010022000 EAN/GTIN: 4043952046555 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
001250010022000, Scheiben (gestanzt) D 125 Stahl ÜH A 2,2 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, Stahlscheibe, reyher din 125 vz 2,2, din 125, din 125 form a, SCHEIBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5000 | | € 4,30* | ab € 0,00305* | € 0,00439* | | | | | 13 Tage | | | 5000 | | € 4,95* | ab € 0,00316* | € 0,00465* | | | | Lager 260 | | | | 5000 | | € 4,95* | ab € 0,00418* | € 0,00557* | | | | | | 2 Tage | | | 5000 | | € 5,59* | ab € 0,00486* | € 0,00648* | | | | | 7 Tage | | | 5000 | | € 7,99* | ab € 0,00517* | € 0,00683* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück | Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 27,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|