| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-246011 Herst.-Nr.: 009634000060040 EAN/GTIN: 4043952316191 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009634000060040, Senkschr. mit Schlitz D 963 4.8 M 6 X 40, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 784 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 963 4.8 8x40, senkkopfschraube ohne norm, din 963 4.8, SENKSCHR. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0238* | € 0,0364* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0298* | € 0,0428* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0333* | € 0,0454* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0343* | € 0,0463* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0404* | € 0,0542* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|