| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-230896 Herst.-Nr.: 001257010130000 EAN/GTIN: 4043952049488 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
001257010130000, Scheiben DIN 125 Messing B 13, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 564 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Messing Scheibe, scheibe din 125 a13, din 125, din 125 unterlegscheiben form a, Flache Scheiben, SCHEIBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1259* | € 0,1666* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1353* | € 0,1693* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1402* | € 0,1742* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1376* | € 0,1768* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,1776* | € 0,2176* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1776* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 108,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|