| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-201869 Herst.-Nr.: 234815 EAN/GTIN: 5010266639406 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
639.0050 L, 234815, Fügeprodukt hochfest, 50 ml Flasche Produkt 639 Typ 639. 50ml,Loctite Fügeprodukt, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 50 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, FÜGEPRODUKT, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 639, 50ml, 50gr, 50g, 639 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,98* | € 55,81* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 44,13* | € 56,06* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 43,30* | € 173,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|