Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 732.1-M5-6-5-NI, Ganter Bundschraube mit Innensechskant, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1662589
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     732.1-M5-6-5-NI
EAN/GTIN:
     4045525458758
Suchbegriffe:
Bundschraube
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 732.1-M5-6-5-NI, Bundschraube mit Innensechskant, Edelstahl, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Gewinde d1:
M 5
Aufnahmedurchmesser d2:
6
länge l1:
5
d3:
12
l2:
7
l3:
3
s:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 3,11*
10 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,19*
7 Tage
219
5
€ 4,90*
ab € 2,28*
€ 3,21*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 3,32*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
444.2-M6-8
ab € 5,37*
Ähnlich
Otto Ganter
444-M5-50
ab € 2,91*
Ähnlich
Otto Ganter
732.1-M5-6-5-ST
ab € 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
7379-4-M3-4-NI
ab € 2,37*
Ähnlich
Otto Ganter
919-24-B8
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.