Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6319-7,1-G-NI, Ganter Edelstahl-Kegelpfanne (Mat. 1.4305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1661740
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6319-7,1-G-NI
EAN/GTIN:
     4045525249486
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 6319-7,1-G-NI, Edelstahl-Kegelpfanne (Mat. 1.4305), Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Bohrungsdurchmesser Form D / Form G d11:
7.1
Form:
G, Kegelpfanne mit d~4~ > d~2~
Werkstoff:
NI, Edelstahl
d4:
17
d5:
11
d6 Schraube:
M 6
h4:
4
h6 ~:
5.4
max. übertragbare statische Schraubenkraft in kN:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.006 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,47*
€ 0,75*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,76*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,79*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,55*
€ 0,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-NI
ab € 11,85*
Ähnlich
Otto Ganter
6319.1-13-NI
ab € 7,18*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C-A4
ab € 0,56*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C
ab € 0,20*
Ähnlich
Otto Ganter
6330-M8-B-NI
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.