Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6319-28-G-NI, Ganter Edelstahl-Kegelpfanne (Mat. 1.4305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1661738
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6319-28-G-NI
EAN/GTIN:
     4045525249608
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 6319-28-G-NI, Edelstahl-Kegelpfanne (Mat. 1.4305), Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
165 GRAMM
Bohrungsdurchmesser Form D / Form G d11:
28
Form:
G, Kegelpfanne mit d~4~ > d~2~
Werkstoff:
NI, Edelstahl
d4:
60
d5:
37
d6 Schraube:
M 24
h4:
10
h6 ~:
15.7
max. übertragbare statische Schraubenkraft in kN:
105
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.165 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
2
€ 4,90*
ab € 9,49*
€ 13,01*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,30*
€ 13,31*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 14,26*
1 Tag
13
1
€ 9,90*
ab € 11,46*
€ 15,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-NI
ab € 11,86*
Ähnlich
Otto Ganter
6319.1-13-NI
ab € 7,21*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C-A4
ab € 0,56*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C
ab € 0,20*
Ähnlich
Otto Ganter
6330-M8-B-NI
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.