Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

145818100060014, Reyher Senkschrauben I 14581 08.8 M 6 x 14 -T30 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-1645145
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145818100060014
EAN/GTIN:
     4051427593954
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

145818100060014, Senkschrauben I 14581 08.8 M 6 x 14 -T30 S, Fabrikat: Reyher
Weitere Informationen:
GEWICHT:
312 GRAMM
Norm:
ISO 14581
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verzinkt
Form:
ohne Formangabe
Ausführung:
Standardausführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 16,80*
€ 24,08*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,73*
€ 30,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.