| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1645099 Herst.-Nr.: 106428100100065 EAN/GTIN: 4051426583642 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
106428100100065, Senkschrauben I 10642 08.8 M 10 x 65 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4016 GRAMM | Norm: | ISO 10642 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | galv. verzinkt | Form: | ohne Formangabe | Ausführung: | Standardausführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m10, senkkopfschraube ohne norm, iso10642 4x65, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| |