Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WVMN9054, Riegler Winkelverbinder 90°, Messing, »sharkbite«, für Rohr-Außen-ø 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1578343
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     117113
EAN/GTIN:
     4047322701433
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

WVMN9054, 117113, Winkelverbinder 90°, Messing, »sharkbite«, für Rohr-Außen-ø 54 mm

Winkelverbinder 90°, Messing, »sharkbite«, für Rohr-Außen-ø 54 mm

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Material:
Messing
für Rohr-Außen-Ø:
54 mm
L1:
85,0 mm
L2:
85,0 mm
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Betriebsdruck max.:
20 bar
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
WVMN9054
BAA059001:
117113
BAA271001:
4047322701433
BAA316001:
<p>Winkelverbinder 90°, Messing, »sharkbite«, für Rohr-Außen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 8,50*
ab € 52,23*
€ 66,02*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 76,92*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 81,40*
3 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 85,14*
1
€ 3,19*
ab € 73,35*
€ 90,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.