Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0290.510X036, Kipp PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:O VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:DIAMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1543573
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     103374
EAN/GTIN:
     4059245002771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0290.510X036, PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:O VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:DIAMANT, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Ausführung 1:
mit O-Ring
B=Gewindelänge:
35
Befestigungsart:
Außengewinde
Benennung:
Pendelauflage
D2=Gewinde:
M10
D3:
6
Form:
O
Gewicht in kg (ERP):
0.0145
H1:
1,5
Kugel-Ø:
5
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Material Komponente:
Diamant
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
PL Edelstahl:
false
Produkttyp:
Gewinde
SW1:
5
Ursprungs-Land:
US
Weitere Suchbegriffe: PENDELAUFLAGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 32,80*
€ 36,44*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,84*
€ 43,20*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,87*
€ 45,72*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 38,59*
€ 50,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.