Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0289.220X060, Kipp PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:E VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1543486
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     103284
EAN/GTIN:
     4059245001903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0289.220X060, PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:E VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSELBARE EINSÄTZE, KOMP:EDELSTAHL, SW=30, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
220 GRAMM
Ausführung 1:
mit O-Ring
Ausführung 2:
auswechselbare Einsätze
B=Gewindelänge:
60
Befestigungsart:
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
85
Benennung:
Pendelauflage
Bestellnummer für Edelstahleinsatz:
K0385.20102
D2=Gewinde:
M20
D3:
20
E:
34,6
Form:
E
Gewicht in kg (ERP):
0.2200
H=Höhe:
24
H1:
4
H2:
10
Kugel-Ø:
23
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Produkttyp:
Sechskant
SW=Schlüsselweite:
30
SW1:
8
Ursprungs-Land:
US
Weitere Suchbegriffe: PENDELAUFLAGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 87,22*
€ 96,91*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,83*
€ 107,67*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 90,55*
€ 113,90*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 102,27*
€ 124,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.