Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0289.212X040, Kipp PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:E VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1543480
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     103278
EAN/GTIN:
     4059245001842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0289.212X040, PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:E VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSELBARE EINSÄTZE, KOMP:EDELSTAHL, SW=19, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
63 GRAMM
Ausführung 1:
mit O-Ring
Ausführung 2:
auswechselbare Einsätze
B=Gewindelänge:
40
Befestigungsart:
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
30
Benennung:
Pendelauflage
Bestellnummer für Edelstahleinsatz:
K0385.12102
D2=Gewinde:
M12
D3:
12
E:
21,9
Form:
E
Gewicht in kg (ERP):
0.0630
H=Höhe:
19
H1:
4
H2:
10
Kugel-Ø:
15
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Produkttyp:
Sechskant
SW=Schlüsselweite:
19
SW1:
5
Ursprungs-Land:
US
Weitere Suchbegriffe: PENDELAUFLAGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 6,90*
ab € 72,20*
€ 80,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,63*
€ 90,68*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,29*
€ 95,54*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,74*
€ 104,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.