Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K0289.210X050, Kipp PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:E VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1543478
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     103276
EAN/GTIN:
     4059245001828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen kipp
pendelauflagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K0289.210X050, PENDELAUFLAGE MIT O-RING, FORM:E VERGÜTUNGSSTAHL, AUSWECHSELBARE EINSÄTZE, KOMP:EDELSTAHL, SW=17, Fabrikat: Kipp
Weitere Informationen:
GEWICHT:
49 GRAMM
Ausführung 1:
mit O-Ring
Ausführung 2:
auswechselbare Einsätze
B=Gewindelänge:
50
Befestigungsart:
Außengewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
19
Benennung:
Pendelauflage
Bestellnummer für Edelstahleinsatz:
K0385.10102
D2=Gewinde:
M10
D3:
10
E:
19,6
Form:
E
Gewicht in kg (ERP):
0.0486
H=Höhe:
17
H1:
4
H2:
10
Kugel-Ø:
13
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Produkttyp:
Sechskant
SW=Schlüsselweite:
17
SW1:
3
Ursprungs-Land:
US
Weitere Suchbegriffe: PENDELAUFLAGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 66,90*
€ 74,33*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,10*
€ 84,53*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,72*
€ 89,07*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 78,84*
€ 97,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.