Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert,ES-Gehäuse,einst.bar,G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1090760
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156526
EAN/GTIN:
     4047322627245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SD38ESEB,

Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert, ES-Gehäuse, einstellbar, G 3/8, Betriebsdruck 0 - 20 ba r, Betriebstemp. -10 °C bis 600 °C

, Abbildung(en) beispielhaft
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
600 °C
Material:
Edelstahl 1.4401
Gewinde:
G 3/8
SW:
17 mm
A:
10,0 mm
B:
38,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
SD38ESEB
BAA059001:
156526
BAA271001:
4047322627245
BAA316001:
<p>Schalldämpfer, Dämpferelement gesintert,ES-Gehäuse,einst.bar,G3/8</p>
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Schalldämpfer mit Dämpferelement, 156526, SD38ESEB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
248
1
€ 4,90*
ab € 17,35*
€ 23,07*
2 Tage
248
1
€ 8,50*
ab € 17,50*
€ 23,42*
1
€ 4,90*
ab € 19,16*
€ 26,16*
3 Tage
248
1
€ 5,45*
ab € 20,47*
€ 27,12*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 20,68*
€ 27,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.