Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD5PE, Riegler Kunststoff-Schalldämpfer Polyethylen-Dämpferelement, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1090740
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156497
EAN/GTIN:
     4047322626958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SD5PE, 156497, Kunststoff-Schalldämpfer Polyethylen-Dämpferelement, M5

Kunststoff-Schalldämpfer, Dämpferelement aus Polyethylen, M5, Betriebsdruck 0 - 6 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
6 bar
Betriebstemperatur min.:
5 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
M5
A:
4,5 mm
B:
19,0 mm
C:
8,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
SD5PE
BAA059001:
156497
BAA271001:
4047322626958
BAA316001:
<p>Kunststoff-Schalldämpfer, Polyethylen-Dämpferelement, M5<
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, KUNSTSTOFF-SCHALLDÄMPFER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,40*
€ 0,53*
3 Tage
180
1
€ 8,50*
ab € 0,41*
€ 0,65*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,78*
4 Tage
180
1
€ 6,80*
ab € 0,54*
€ 0,85*
1
€ 3,19*
ab € 0,66*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
566-0
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.