Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259.64 B, Riegler Polyamidschlauch Schlauch-D 10x7 mm, blau 1 Rolle á 25 Meter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-1090015
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     154882
EAN/GTIN:
     4047322615372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

259.64 B, 154882, Polyamidschlauch Schlauch-D 10x7 mm, blau 1 Rolle á 25 Meter

Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 10x1,5 mm, PN bei 23 °C max.10 bar, blau, Rolle à 25 m

Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.

Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegendie meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.

Die wichtigsten Anwendungen:

- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen

- Maschinenbau

- Motorenbau

- Mess- und Regeltechnik

- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1220 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
10 bar
Schlauch-Ø innen:
7 mm
Schlauch-Ø außen:
10 mm
Farbe:
blau
Rollenlänge:
25 m
Material:
Polyurethan (PUR)
Wandstärke:
1,5 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
259.64 B
BAA059001:
154882
BAA271001:
4047322615372
BAA316001:
<p>Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 10x1,5 mm, blau, Rolle à
Weitere Suchbegriffe: pu-schlauch riegler, pu schlauch, pa-schlauch blau, Druckluftschläuche, POLYAMIDSCHLAUCH
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,98*
€ 32,80*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 35,05*
3 Tage
2
1
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 31,53*
€ 40,39*
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 34,03*
€ 51,85*
2 Tage
63
1
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 41,77*
€ 53,14*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,05*
€ 41,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,92*
€ 41,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,29*
€ 39,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,10*
€ 37,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,25*
€ 36,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,33*
€ 32,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,0932* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.