| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105352 Herst.-Nr.: 542531 EAN/GTIN: 4058093044230 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7471.0500 L, 542531, Aktivator Set 7471 500 ml Dose Produkt 7471 . Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 . LOCTITE SF 7471 ist ein transparenter, gelber bis bernsteinfarbener flüssiger Aktivator, der eingesetzt wird, wenn die Aushärtung von anaeroben LOCTITE Produkten beschleunigt werden muss. Das Produkt wird besonders bei Anwendungen mit passiven Metallen oder inaktiven Oberflächen und bei großen Klebespalten empfohlen. Der Einsatz von LOCTITE 7471 ist besonders bei niedrigen Umgebungstemperaturen (<, +15 °C) empfehlenswert., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 589 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Aktivator, Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, loctite gewindedichtung, AKTIVATOR, OBERFLÄCHENVORBEREITUNG, OBERFLÄCHEN, VORBEREITUNG, LOCTITE, Loctite 7471, 500ml, 500gr, 500g, SF 7471 AE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,55* | € 51,39* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,57* | € 51,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,05* | € 59,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,8493* | € 61,0693* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,61* | € 61,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,08114* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|