| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105328 Herst.-Nr.: 2099006 EAN/GTIN: 4058093002117 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
SF7200.0400 L, 2099006 (235323), Kleb- und Dichtstoffentferner 400 ml Produkt 7200 LOCTITE SF 7200 wird eingesetzt, um das Entfernen von ausgehärteten chemischen Flächendichtungen zu erleichtern. Das Material wird aufgesprüht. Nach der Auftragung bildet das Produkt einen schaumartigen Film auf der Dichtung, der das Ablaufen des Wirkstoffes von der jeweiligen Stelle verhindert.Das Material verbleibt auf der Oberfläche und löst Dichtstoffreste an. Zu den typische Anwendungen gehört das Entfernen von chemischen Flächendichtungen aller Art von Metallflanschen. Das Produkt eignet sich besonders für Aluminium- oder andere Weichmetallflansche, deren Oberfläche durch das Abkratzen der Dichtung beschädigt werden könnte., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 408 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Dichtstoffentferner, Dichtungsentferner, Kleberlösemittel, Klebstoff-Entferner, Klebstoffentferner, Klebstofflöser, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Silicon, Silikon, dichtungsentferner loctite, loctite reiniger, 235323, KLEB-, REINIGER, LOCTITE, 1760000765, 4058093002117, 1450462, 1483670, 400ml, 400gr, 400g, 7200 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,42* | € 16,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,42* | € 16,04* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,52* | € 16,13* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,27* | € 17,22* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,34* | € 17,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0313* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|