Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 585-25-B, Ganter Schäkel geschweift, Bolzen mit Mutter und Splint und Splint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1053110
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     585-25-B
EAN/GTIN:
     4045525897854
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel otto ganter
schäkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 585-25-B, Schäkel geschweift, Bolzen mit Mutter und Splint und Splint, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2400 GRAMM
Durchmesser d1:
25
Form:
B, Bolzen mit Mutter und Splint
Werkstoff:
VS, Vergütungsstahl
in Zoll:
1
b:
43
d2:
28
d3 UNC-Gewinde:
1 1/8 x 7
d4:
62
d5:
59
h:
95
Nenntrag- fähigkeit (WLL):
8,50 t [85,0 kN]
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.400 kg
Weitere Suchbegriffe: Schäkel DIN, SCHÄKEL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,34*
€ 28,67*
7 Tage
64
1
€ 4,90*
ab € 22,95*
€ 30,42*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,86*
€ 30,42*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,94*
€ 31,63*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 32,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
584-6-A
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.