| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105311 Herst.-Nr.: 195851 EAN/GTIN: 5010266675701 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
675.0250 L, 195851, Fügeklebstoff bis 0,1 mm Spalt hochfest, 250 ml Flasche Produkt 675 Typ 675. 250ml,Loctite Fügeprodukt, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 324 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber loctite, dichtungskleber, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 675, 250ml, 250gr, 250g, 675 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 199,29* | € 216,73* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 201,23* | € 226,09* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 206,98* | € 232,04* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 228,51* | € 255,63* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 231,94* | € 259,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,80492* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|