Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 584-11-A, Ganter Schäkel, gerade, mit Schraubbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1053096
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     584-11-A
EAN/GTIN:
     4045525900493
Suchbegriffe:
Augbolzen
Augenbolzen
Schäkel
schäkel otto ganter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 584-11-A, Schäkel, gerade, mit Schraubbolzen, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Durchmesser d1:
11
Form:
A, mit Schraubbolzen
Werkstoff:
VS, Vergütungsstahl
in Zoll:
7/16
b:
18
d2:
14
d3 UNC-Gewinde:
1/2 x 13
d4:
28
h:
36
Nenntrag- fähigkeit (WLL):
1,50 t [15,0 kN]
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.180 kg
Weitere Suchbegriffe: augbolzen, SCHÄKEL,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,50*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,55*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,45*
€ 3,72*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,72*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
585-6-A
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.