| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105305 Herst.-Nr.: 234890 EAN/GTIN: 5010266649405 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
649.0050 L, 234890, Fügeklebstoff bis 0,1 mm Spalt hochfest, 50 ml Flasche Produkt 649 LOCTITE 649 ist ein grüner, niedrigviskoser, hochfester anaerober Methacrylat-Fügeklebstoff ohne Acrylsäure, als verantwortungsbewußte Rezeptur. Auf Stahl beträgt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 10 Minuten, der maximale Klebespalt ist 0,1 mm. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen – 55 °C und +175 °C. Produktüberwachung durch Fluoreszenz., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 80 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 649, 50ml, 50gr, 50g, 649 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 42,61* | € 47,66* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 44,40* | € 51,11* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 7,95* | ab € 46,06* | € 51,23* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,08* | € 52,09* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 47,11* | € 59,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,8216* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|